Bals - Prol PE 400V 3P+N+T 6H 32A IP67 - 310364


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TLS MULTIGRIP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4024941097444
Réf. Sonepar
00145310364
Réf. Fournisseur
310364
Réf. Commerciale
Bals
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
5
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP67
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
technique de raccordement:
borne à vis
direction d'enfichage:
droit
entrée de câble:
raccord à écrou
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
prolongateur TLS avec presse-étoupe MULTI-GRIP 32A 5p(3P+N+PE) 400V (200/346 à 240/415V) 6h IP67, Fréquence: 50et 60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000, Contacts: leporte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laitonnickelé, Section maximale des conducteurs: 6,0 mm²,Matériau du boîtier: polyamide, Connectique: avec borne àvis, Entrée de câble: raccord à écrou, Couleur del’appareil: couv. rabatt. rouge RAL 3000, boîtier rouge RAL3000, anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe gris RAL7035, Hauteur de l'appareil en mm: 190 mm, Largeur del'appareil en mm: 101,5 mm, Profondeur de l'appareil en mm:106 mm, inverseur de phase: FALSE, Finition militaire:FALSE, Autres caractéristiques techniques: Le boîtier estmonobloc, avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge detraction intégrée, Pour des câbles de diamètre entre 11mmmin. et 23mm max.