Bals - Prolongateur avec presse-étoupe 400V 3P+N+T 6h 63A IP44 - 3112

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941097611

Réf. Sonepar

00145003112

Réf. Fournisseur

3112

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

63 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP44

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

technique de raccordement:

borne à vis

direction d'enfichage:

droit

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Prolongateur avec presse étoupe 400V 3P+N+T 6H 63A IP44 IK08, ral 3000 rouge, connexion à vis

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 3112EAN: 4024941031127prolongateur TE 63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 à 240/415V)6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: rouge RAL3000, Contacts: le porte-contacts est en matériau résistantà la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé, Sectionmaximale des conducteurs: 16,0 mm², Matériau du boîtier:polyamide, Connectique: bornes à vis en bornes à cage aveccontact Kontex, Entrée de câble: raccord à écrou, Couleurde l’appareil: capot rouge RAL 3000, collet rouge RAL 3000,couv. rabatt. rouge RAL 3000, presse-étoupe gris RAL 7035,Hauteur de l'appareil en mm: 252 mm, Largeur de l'appareilen mm: 97 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 109 mm,inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE,Autres caractéristiques techniques: Pour des câbles dediamètre entre 16mm min. et 36mm max., Les parties duboîtier sont reliées sans vis par une fermeture àencliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis,Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de tractionintégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et visd'arrêt