Bals - Prolongateur avec presse-étoupe 400V 3P+T 6h 125A IP67 Innolinq design - 3195

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 125 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941031950

Réf. Sonepar

00145003195

Réf. Fournisseur

3195

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

125 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP67

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

technique de raccordement:

borne à vis

direction d'enfichage:

droit

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Prolongateur avec presse étoupe 400V 3P+T 6H 125A IP67 AVEC PILOTE

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 3195EAN: 4024941031950prolongateur TE 125A 4p (3P+PE) 400V (380 à 415V) 6h IP67,Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000,Contacts: le porte-contacts est en matériau résistant à lachaleur, les contacts sont en laiton nickelé, Sectionmaximale des conducteurs: 50,0 mm², Matériau du boîtier:polyamide, Connectique: bornes à vis en bornes à cage aveccontact Kontex, Entrée de câble: raccord à écrou, Couleurde l’appareil: capot rouge RAL 3000, collet rouge RAL 3000,couv. rabatt. rouge RAL 3000, anneau baïonnette grisRAL7035, presse-étoupe gris RAL 7035, Hauteur de l'appareilen mm: 295 mm, Largeur de l'appareil en mm: 125 mm,Profondeur de l'appareil en mm: 128 mm, inverseur de phase:FALSE, Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiquestechniques: Pour des câbles de diamètre entre 26mm min. et50mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge detraction intégrée, orifices d'écoulement d'eausupplémentaires et vis d'arrêt