Bals - Prol PE 400V 3P+T 6H 16A IP67 - 310340

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941097192

Réf. Sonepar

00145310340

Réf. Fournisseur

310340

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP67

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

technique de raccordement:

borne à vis

direction d'enfichage:

droit

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Prolongateur avec presse étoupe 400V 50/60Hz 3P+T 6H 16A IP67, ral 3000 rouge, connexion à vis

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 310340EAN: 4024941097192prolongateur TLS avec presse-étoupe MULTI-GRIP 16A 4p(3P+PE) 400V (380 à 415V) 6h IP67, Fréquence: 50 et 60Hz,Code couleur: rouge RAL 3000, Contacts: le porte-contactsest en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé,Section maximale des conducteurs: 2,5 mm², Matériau duboîtier: polyamide, Connectique: avec borne à vis, Entréede câble: raccord à écrou, Couleur de l’appareil: couv.rabatt. rouge RAL 3000, boîtier rouge RAL 3000, anneaubaïonnette gris RAL7035, presse-étoupe gris RAL 7035,Hauteur de l'appareil en mm: 157 mm, Largeur de l'appareilen mm: 79 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 84 mm,inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE,Autres caractéristiques techniques: Le boîtier estmonobloc, avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge detraction intégrée, Pour des câbles de diamètre entre 8mmmin. et 18mm max.