Bals - Prol PE 400V 3P+T 6H 63A IP44 - 3151


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- intensité de courant IEC - 63 A 
- nombre de pôles - 4 
- tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge 
- position horaire des contacts de terre - 6 h 
- indice de protection (IP) - IP44 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4024941001953
Réf. Sonepar
00145003151
Réf. Fournisseur
3151
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
63 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
technique de raccordement:
borne à vis
direction d'enfichage:
droit
entrée de câble:
raccord à écrou
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 3151EAN: 4024941031516prolongateur TE 63A 4p (3P+PE) 400V (380 à 415V) 6h IP44,Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000,Contacts: le porte-contacts est en matériau résistant à lachaleur, les contacts sont en laiton nickelé, Sectionmaximale des conducteurs: 16,0 mm², Matériau du boîtier:polyamide, Connectique: bornes à vis en bornes à cage aveccontact Kontex, Entrée de câble: raccord à écrou, Couleurde l’appareil: capot rouge RAL 3000, collet rouge RAL 3000,couv. rabatt. rouge RAL 3000, presse-étoupe gris RAL 7035,Hauteur de l'appareil en mm: 252 mm, Largeur de l'appareilen mm: 97 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 109 mm,inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE,Autres caractéristiques techniques: Pour des câbles dediamètre entre 16mm min. et 36mm max., Les parties duboîtier sont reliées sans vis par une fermeture àencliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis,Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de tractionintégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et visd'arrêt



