Bals - Prolongateur noir PE 230V 2P+T 6H 63A IP67 - 310771

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Prolongateur noir PE 230V 2P+T 6H 63A IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941786850

Réf. Sonepar

00145178685

Réf. Fournisseur

310771

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

63 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP67

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5015

technique de raccordement:

borne à vis

direction d'enfichage:

droit

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Prolongateur noir avec presse étoupe 230V 50/60Hz 2P+T 6H 63A IP67 pour l'évènementiel

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 310771EAN: 4024941786850prolongateur TE 63A 3p (2P+PE) 230V (200 à 250V) 6h IP67,Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: bleu RAL 5015,Contacts: le porte-contacts est en matériau résistant à lachaleur, les contacts sont en laiton nickelé, Sectionmaximale des conducteurs: 16,0 mm², Matériau du boîtier:polyamide, Connectique: bornes à vis en bornes à cage aveccontact Kontex, Entrée de câble: raccord à écrou, Couleurde l’appareil: collet noir RAL 9005, coulisseau de commandenoir RAL 9005, couv. rabatt. noir RAL 9005, anneau àbaïonnette noir RAL 9005, capot noir RAL 9005, presse-étoupenoir RAL 9005, Hauteur de l'appareil en mm: 251 mm, Largeurde l'appareil en mm: 110 mm, Profondeur de l'appareil en mm:115 mm, inverseur de phase: FALSE, Finition militaire:FALSE, Autres caractéristiques techniques: Pour des câblesde diamètre entre 16mm min. et 36mm max., Les parties duboîtier sont reliées sans vis par une fermeture àencliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis,Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de tractionintégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et visd'arrêt