Bals - Socle de connecteur saillie 110V 2P+T 4H 16A IP44 - 244


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune
nombre de pôles - 3
position horaire des contacts de terre - 4 h
fréquence assignée - 50...60 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FICHES&PRISES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941002448
Réf. Sonepar
00145000244
Réf. Fournisseur
244
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) jaune
nombre de pôles:
3
position horaire des contacts de terre:
4 h
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
jaune
numéro RAL:
1012
indice de protection (IP):
IP44
technique de raccordement:
borne à vis
type de construction:
pose du connecteur en surface
inverseur de phase:
Non
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 244EAN: 4024941002448socle de connecteur saillie 16A 3p (2P+PE) 110V (100 à130V) 4h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: jauneRAL 1012, Dimensions du boîtier: 87x64 mm (HxL), Contacts:le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont enlaiton nu, Section maximale des conducteurs: 2,5 mm²,Matériau du boîtier: polyamide, Connectique: avec borne àvis, Entrée de câble: 1xM20 en haut, Couleur del’appareil: partie inf. gris RAL 7035, partie sup. jaune RAL1012, Hauteur de l'appareil en mm: 122 mm, Largeur del'appareil en mm: 64 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 93mm, inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE,Autres caractéristiques techniques: L'entrée de câble estouverte une fois en haut et fermée une fois en bas et unefois derrière