Bals - Socle de connecteur saillie 400V 3P+T 6H 63A IP44 - 24338


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- intensité de courant IEC - 63 A 
- tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge 
- tension assignée (Ue) - 380...415 V 
- nombre de pôles - 4 
- position horaire des contacts de terre - 6 h 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
FICHES&PRISES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941243384
Réf. Sonepar
00145024338
Réf. Fournisseur
24338
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
63 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
tension assignée (Ue):
380...415 V
nombre de pôles:
4
position horaire des contacts de terre:
6 h
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
indice de protection (IP):
IP44
technique de raccordement:
borne à vis
type de construction:
pose du connecteur en surface
inverseur de phase:
Non
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non



