Bals - Socle de prise tableau noir USE 250V 2P+T 10-16A IP44 38X38 - 71120

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • taille de bride - 50x50 mm

  • direction d'enfichage - droit

  • couleur - noir

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024941938266

Réf. Sonepar

00145193826

Réf. Fournisseur

71120

Réf. Commerciale

Bals

modèle:

broche de contact de protection

taille de bride:

50x50 mm

direction d'enfichage:

droit

couleur:

noir

courant nominal:

16 A

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

avec volet de protection:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

technique de raccordement:

borne sans vis

numéro RAL:

9005

nombre de pôles:

3

tension nominale:

250 V

Socle de prise tableau noir USE 250V 2P+T 10/16A IP44 entraxes de fixation 38X38mm plastron 50x50mm

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 71120EAN: 4024941938266socle de prise tableau domestique, système belge/françaisQuick-Connect contact mâle sans vis 16A 3p (2P+PE) 250V(250V) IP54, Fréquence: courant alternatif (CA), Codecouleur: noir RAL 9005, Contacts: le porte-contacts est enpolyamide, les contacts sont en laiton nickelé, Sectionmaximale des conducteurs: 4,0 mm², Matériau du boîtier:plastique, Connectique: borne sans vis, Entrée de câble:autre, Système : avec broche de terre systèmebelge/français Couleur de l’appareil: boîtier noir RAL9005, couv. rabatt. noir RAL 9005, Hauteur de l'appareil enmm: 61,5 mm, Largeur de l'appareil en mm: 50 mm, Profondeurde l'appareil en mm: 45 mm, Dimension verticale du plastronen mm: 50 mm, Dimension horizontale du plastron en mm: 50 mm,Écartement vertical entre les trous de perçage en mm: 38 mm,Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm: 38mm, Sans halogène: TRUE, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiquestechniques: La connexion se fait à l'arrière, Avec broche deterre système belge/français