Bals - Socle de prise TDR, 400V 3P+N+T 16A IP44, GT - 13681

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Socle de prise TDR, 400V 3P+N+T 16A IP44, GT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 5

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • technique de raccordement - borne sans vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941136815

Réf. Sonepar

00145013681

Réf. Fournisseur

13681

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles:

5

position horaire des contacts de terre:

6 h

technique de raccordement:

borne sans vis

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP44

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

72 mm

écart vertical entre les trous:

52 mm

dimension de bride, horizontale:

65 mm

écart horizontal entre les trous:

52 mm

Socle de prise tableau droit réduit, 400V 3P+N+T/6h 16A IP44, GT

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 13681EAN: 4024941136815socle de prise tableau Quick-Connect droit 16A 5p(3P+N+PE) 400V (200/346 à 240/415V) 6h IP44, Fréquence: 50et 60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000, Contacts: leporte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laitonnu, Section maximale des conducteurs: 4,0 mm², Matériau duboîtier: polyamide, Connectique: technique de connexion àressort sans vis avec bornes à ressort de traction aveccontact Kontex, Entrée de câble: autre, Couleur del’appareil: couv. rabatt. rouge RAL 3000, boîtier gris RAL7035, Hauteur de l'appareil en mm: 85 mm, Largeur del'appareil en mm: 65 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 90mm, Dimension verticale du plastron en mm: 72 mm, Dimensionhorizontale du plastron en mm: 65 mm, Écartement verticalentre les trous de perçage en mm: 52 mm, Écartementhorizontal entre les trous de perçage en mm: 52 mm,inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE