Bals - Socle domestique 60X60 250V 10-16A 2P+T bleu IP44 - 7140


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de bride - 75x75 mm
direction d'enfichage - droit
couleur - bleu
courant nominal - 16 A
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DOMESTIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941192712
Réf. Sonepar
00145007140
Réf. Fournisseur
7140
Marque
Bals
taille de bride:
75x75 mm
direction d'enfichage:
droit
couleur:
bleu
courant nominal:
16 A
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
avec volet de protection:
Oui
indice de protection (IP):
IP54
technique de raccordement:
borne à vis
numéro RAL:
5015
nombre de pôles:
3
tension nominale:
250 V
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 7140EAN: 4024941071406socle de prise tableau domestique, système belge/français16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP54, Fréquence: courantalternatif (CA), Code couleur: bleu RAL 5015, Contacts: leporte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, lescontacts sont en laiton nickelé, Section maximale desconducteurs: 4,0 mm², Matériau du boîtier: polyamide,Connectique: borne sous tête de vis, Entrée de câble:autre, Système : avec broche de terre systèmebelge/français Couleur de l’appareil: boîtier bleu RAL5015, couv. rabatt. bleu RAL 5015, Hauteur de l'appareil enmm: 75 mm, Largeur de l'appareil en mm: 75 mm, Profondeur del'appareil en mm: 53 mm, Dimension verticale du plastron enmm: 75 mm, Dimension horizontale du plastron en mm: 75 mm,Écartement vertical entre les trous de perçage en mm: 60mm, Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm:60 mm, Sans halogène: TRUE, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiquestechniques: La connexion se fait à l'arrière, Avec broche deterre système belge/français, avec symbole de marteau