Bals - Socle domestique 60X60 250V 10-16A 2P+T bleu IP68 - 7153

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de bride - 75x75 mm

  • direction d'enfichage - droit

  • couleur - bleu

  • courant nominal - 16 A

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941143370

Réf. Sonepar

00145007153

Réf. Fournisseur

7153

Marque

Bals

taille de bride:

75x75 mm

direction d'enfichage:

droit

couleur:

bleu

courant nominal:

16 A

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

avec volet de protection:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

technique de raccordement:

borne à vis

numéro RAL:

5015

nombre de pôles:

3

tension nominale:

250 V

Socle domestique 60X60 250V 10/16A 2P+T bleu IP68

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 7153EAN: 4024941071536socle de prise tableau domestique, système belge/français16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP68, Fréquence: courantalternatif (CA), Code couleur: bleu RAL 5015, Contacts: leporte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, lescontacts sont en laiton nickelé, Section maximale desconducteurs: 4,0 mm², Matériau du boîtier: plastique,Connectique: borne sous tête de vis, Entrée de câble:autre, Système : avec broche de terre systèmebelge/français Couleur de l’appareil: boîtier bleu RAL5015, couv. rabatt. bleu RAL 5015, anneau baïonnette grisRAL7035, Hauteur de l'appareil en mm: 75 mm, Largeur del'appareil en mm: 75 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 78mm, Dimension verticale du plastron en mm: 75 mm, Dimensionhorizontale du plastron en mm: 75 mm, Écartement verticalentre les trous de perçage en mm: 60 mm, Écartementhorizontal entre les trous de perçage en mm: 60 mm, Sanshalogène: TRUE, inverseur de phase: FALSE, Finitionmilitaire: FALSE, Autres caractéristiques techniques: Laconnexion se fait à l'arrière, Avec broche de terre systèmebelge/français, avec symbole de marteau, Le couvercle àbaïonnette est fixé au boîtier avec une bande de fixation