Bals - Socle saillie 230V 2P+T 6H 16A IP44 - 11930

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - saillie

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024941119306

Réf. Sonepar

00145011930

Réf. Fournisseur

11930

Réf. Commerciale

Bals

modèle:

saillie

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5015

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne sans vis

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

type de fixation:

fixation intérieure

encastrement isolé:

Oui

finition militaire:

Non

Socle saillie 230V 2P+T 6H 16A IP44

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 11930EAN: 4024941119306Socle de prise saiilie QUICK-CONNECT 16A 3p (2P+PE) 230V(200 à 250V) 6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur:bleu RAL 5015, Dimensions du boîtier: 87x64 mm (HxL),Contacts: le porte-contacts est en polyamide, les contactssont en laiton nu, Section maximale des conducteurs: 4,0mm², Matériau du boîtier: polyamide, Connectique:technique de connexion à ressort sans vis avec bornes àressort de traction avec contact Kontex, Entrée de câble:1xM20 en haut, Couleur de l’appareil: collet bleu RAL 5015,couv. rabatt. bleu RAL 5015, partie inf. gris RAL 7035,partie sup. gris RAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm: 118mm, Largeur de l'appareil en mm: 64 mm, Profondeur del'appareil en mm: 104 mm, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE, Type de fixation: fixationinterne, Autres caractéristiques techniques: L'entrée decâble est ouverte une fois en haut et fermée une fois en baset une fois derrière, La partie inférieure du boîtier peutêtre pivotée de 180°