Bals - Socle saillie 230V 2P+T 6H 16A IP44 Quick-Connect TE - 11606

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Socle saillie 230V 2P+T 6H 16A IP44 Quick-Connect TE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - saillie

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • couleur caractéristique - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941116060

Réf. Sonepar

00145011606

Réf. Fournisseur

11606

Marque

Bals

modèle:

saillie

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

couleur caractéristique:

bleu

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne sans vis

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

type de fixation:

fixation intérieure

encastrement isolé:

Oui

finition militaire:

Non

Socle saillie 230V 2P+T 6H 16A IP44 Quick-Connect TE

Les Atouts de l'article:

Quick-Connect TE