Bals - Socle saillie 230V 2P+T 6H 16A IP67 - 1133

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - saillie

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941011334

Réf. Sonepar

00145001133

Réf. Fournisseur

1133

Marque

Bals

modèle:

saillie

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5015

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

type de fixation:

fixation intérieure

encastrement isolé:

Oui

finition militaire:

Non

couleur du boîtier/corps:

gris

verrouillable:

Non

Socle saillie 230V 50/60Hz 2P+T 6H 16A IP67 IK08, ral 5015 bleu, socle 87x64mm, connexion à vis, gamme GT, polyamide.

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 1133EAN: 4024941011334Socle de prise saille 16A 3p (2P+PE) 230V (200 à 250V) 6hIP67, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: bleu RAL 5015,Dimensions du boîtier: 87x64 mm (HxL), Contacts: leporte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laitonnu, Section maximale des conducteurs: 4,0 mm², Matériau duboîtier: polyamide, Connectique: avec borne à vis, Entréede câble: 1xM20 en haut, Couleur de l’appareil: couv.rabatt. bleu RAL 5015, anneau baïonnette gris RAL7035,partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035,Hauteur de l'appareil en mm: 119 mm, Largeur de l'appareilen mm: 71 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 104 mm,inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE,Type de fixation: fixation interne, Autrescaractéristiques techniques: L'entrée de câble est ouverteune fois en haut et fermée une fois en bas et une foisderrière, La partie inférieure du boîtier peut être pivotéede 180°