Bals - Socle saillie 400V 3P+N+T 6H 16A IP67 - 11818

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Socle saillie 400V 3P+N+T 6H 16A IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - saillie

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024941118187

Réf. Sonepar

00145011818

Réf. Fournisseur

11818

Réf. Commerciale

Bals

modèle:

saillie

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne sans vis

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

type de fixation:

fixation intérieure

encastrement isolé:

Oui

finition militaire:

Non

couleur du boîtier/corps:

autre

Socle saillie 400V 3P+N+T 6H 16A IP67