Bals - Socle saillie 400V 3P+N+T 6H 32A IP67 - 1155

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - saillie

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941011556

Réf. Sonepar

00145001155

Réf. Fournisseur

1155

Marque

Bals

modèle:

saillie

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

type de fixation:

fixation intérieure

encastrement isolé:

Oui

finition militaire:

Non

couleur du boîtier/corps:

gris

Socle saillie 400V 50/60Hz 3P+N+T 6H 32A IP67 IK08, ral 3000 rouge, socle 126x83mm, connexion à vis

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 1155EAN: 4024941011556Socle de prise saille 32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 à240/415V) 6h IP67, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur:rouge RAL 3000, Dimensions du boîtier: 126x83 mm (HxL),Contacts: le porte-contacts est en polyamide, les contactssont en laiton nu, Section maximale des conducteurs: 10,0mm², Matériau du boîtier: polyamide, Connectique: avecborne à vis, Entrée de câble: 1xM25 en haut, 2xM25 en bas,Couleur de l’appareil: couv. rabatt. rouge RAL 3000, anneaubaïonnette gris RAL7035, partie inf. gris RAL 7035, partiesup. gris RAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm: 161 mm,Largeur de l'appareil en mm: 101 mm, Profondeur del'appareil en mm: 141 mm, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE, Type de fixation: fixationinterne, Autres caractéristiques techniques: L'entrée decâble est ouverte une fois en haut et fermée deux fois enbas, La partie inférieure du boîtier peut être pivotée de180°, 4 trous de fixation défonçables se trouvent dans lefond du boîtier