Bals - Socle saillie 400V 3P+N+T 6H 63A IP44 avec contact pilote, gamme GT - 1124

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - saillie

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941965965

Réf. Sonepar

00145001124

Réf. Fournisseur

1124

Réf. Commerciale

Bals

modèle:

saillie

intensité de courant IEC:

63 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

type de fixation:

fixation intérieure

encastrement isolé:

Oui

finition militaire:

Non

couleur du boîtier/corps:

gris

verrouillable:

Oui

Socle saillie 400V 50/60Hz 3P+N+T 6H 63A IP44 IK08, avec contact pilote, ral 3000 rouge, socle 170x118mm, gamme GT, connexion à vis

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 1124Socle de prise saille 63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 à240/415V) 6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur:rouge RAL 3000, Dimensions du boîtier: 170x118 mm (HxL),Contacts: le porte-contacts est en matériau résistant à lachaleur, les contacts sont en laiton nickelé, Sectionmaximale des conducteurs: 25,0 mm², Matériau du boîtier:polycarbonate, Connectique: bornes à vis en bornes à cageavec contact Kontex, Entrée de câble: 1xM40 en haut, 2xM32en bas, Couleur de l’appareil: couv. rabatt. rouge RAL3000, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035,Hauteur de l'appareil en mm: 226 mm, Largeur de l'appareilen mm: 118 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 173 mm,inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE,Type de fixation: fixation interne, Autrescaractéristiques techniques: L'entrée de câble est ouverteune fois en haut et fermée deux fois en bas, La partieinférieure du boîtier peut être pivotée de 180°