Bals - Socle saillie 400V 3P+T 6H 32A IP44 - 11610


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - saillie
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FICHES&PRISES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4024941116107
Réf. Sonepar
00145011610
Réf. Fournisseur
11610
Réf. Commerciale
Bals
modèle:
saillie
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
indice de protection (IP):
IP44
technique de raccordement:
borne sans vis
entrée de câble:
raccord à écrou
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
type de fixation:
fixation intérieure
encastrement isolé:
Oui
finition militaire:
Non
couleur du boîtier/corps:
gris