Bals - Socle saillie 400V 3P+T 6H 63A IP44 avec contact pilote - 1127

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - saillie

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941966115

Réf. Sonepar

00145001127

Réf. Fournisseur

1127

Réf. Commerciale

Bals

modèle:

saillie

intensité de courant IEC:

63 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

laiton

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

type de fixation:

fixation intérieure

encastrement isolé:

Oui

finition militaire:

Non

couleur du boîtier/corps:

gris

verrouillable:

Oui

Socle saillie 400V 50/60Hz 3P+T 6H 63A IP44 IK08, avec contact pilote, ral 3000 rouge, socle 170x118mm, gamme GT, connexion à vis

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 1127Socle de prise saille 63A 4p (3P+PE) 400V (380 à 415V) 6hIP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000,Dimensions du boîtier: 170x118 mm (HxL), Contacts: leporte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, lescontacts sont en laiton nickelé, Section maximale desconducteurs: 25,0 mm², Matériau du boîtier: polycarbonate,Connectique: bornes à vis en bornes à cage avec contactKontex, Entrée de câble: 1xM40 en haut, 2xM32 en bas,Couleur de l’appareil: couv. rabatt. rouge RAL 3000, partieinf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, Hauteur del'appareil en mm: 226 mm, Largeur de l'appareil en mm: 118mm, Profondeur de l'appareil en mm: 173 mm, inverseur dephase: FALSE, Finition militaire: FALSE, Type de fixation:fixation interne, Autres caractéristiques techniques:L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et ferméedeux fois en bas, La partie inférieure du boîtier peut êtrepivotée de 180°