Bals - Socle sailllie 250V 2P+T 10-16A IP67 - 755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fiche CEE 7/4 (Typ F)
indice de protection (IP) - IP67
couleur - gris
nombre de pôles - 3
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DOMESTIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941007559
Réf. Sonepar
00145100755
Réf. Fournisseur
755
Marque
Bals
modèle:
fiche CEE 7/4 (Typ F)
indice de protection (IP):
IP67
couleur:
gris
nombre de pôles:
3
courant nominal:
16 A
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
type de construction:
pose du connecteur en saillie
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
adapté à une broche de contact de protection:
Oui
numéro RAL:
7035
tension nominale:
250 V
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 755EAN: 4024941007559socle de connecteur tableau domestique droit 16A 3p(2P+PE) 250V (250V) IP67, Fréquence: courant alternatif(CA), Code couleur: gris RAL 7035, Contacts: leporte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, lescontacts sont en laiton nickelé, Section maximale desconducteurs: 4,0 mm², Matériau du boîtier: polyamide,Connectique: avec borne à vis, Entrée de câble: autre,Couleur de l’appareil: boîtier gris RAL 7035, Hauteur del'appareil en mm: 75 mm, Largeur de l'appareil en mm: 75 mm,Profondeur de l'appareil en mm: 91 mm, Dimension verticaledu plastron en mm: 75 mm, Dimension horizontale du plastronen mm: 75 mm, Écartement vertical entre les trous deperçage en mm: 60 mm, Écartement horizontal entre les trousde perçage en mm: 60 mm, Sans halogène: TRUE, inverseur dephase: FALSE, Finition militaire: FALSE, Autrescaractéristiques techniques: Également adapté au systèmebelge/français, avec symbole de marteau, Avec calotte defermeture



