Bals - Socle TD 230V 2P+T 6H 16A IP55 - 13144

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
nombre de pôles - 3
position horaire des contacts de terre - 6 h
technique de raccordement - borne sans vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TE QUICK-CONNECT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941019668
Réf. Sonepar
00145013144
Réf. Fournisseur
13144
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
nombre de pôles:
3
position horaire des contacts de terre:
6 h
technique de raccordement:
borne sans vis
tension assignée (Ue):
200...250 V
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
5015
indice de protection (IP):
IP55
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
75 mm
écart vertical entre les trous:
60 mm
dimension de bride, horizontale:
75 mm
écart horizontal entre les trous:
60 mm
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 13144EAN: 4024941131445socle de prise tableau Quick-Connect TE droit 16A 3p(2P+PE) 230V (200 à 250V) 6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz,Code couleur: bleu RAL 5015, Contacts: le porte-contactsest en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont enlaiton nickelé, Section maximale des conducteurs: 4,0 mm²,Matériau du boîtier: polyamide, Connectique: technique deconnexion à ressort sans vis avec bornes à ressort detraction avec contact Kontex, Entrée de câble: autre,Couleur de l’appareil: couv. rabatt. bleu RAL 5015, boîtiergris RAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm: 78,5 mm, Largeurde l'appareil en mm: 75 mm, Profondeur de l'appareil en mm:88 mm, Dimension verticale du plastron en mm: 75 mm,Dimension horizontale du plastron en mm: 75 mm, Écartementvertical entre les trous de perçage en mm: 60 mm, Écartementhorizontal entre les trous de perçage en mm: 60 mm,inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE


