Bals - Socle TD 230V 2P+T 6H 16A IP67 - 13156

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • nombre de pôles - 3

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • technique de raccordement - borne sans vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941131568

Réf. Sonepar

00145013156

Réf. Fournisseur

13156

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

nombre de pôles:

3

position horaire des contacts de terre:

6 h

technique de raccordement:

borne sans vis

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5015

indice de protection (IP):

IP67

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

75 mm

écart vertical entre les trous:

60 mm

dimension de bride, horizontale:

75 mm

écart horizontal entre les trous:

60 mm

Socle tableau droit 230V 2P+T 6H 16A IP67

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 13156EAN: 4024941131568socle de prise tableau Quick-Connect TE droit 16A 3p(2P+PE) 230V (200 à 250V) 6h IP67, Fréquence: 50 et 60Hz,Code couleur: bleu RAL 5015, Contacts: le porte-contactsest en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont enlaiton nickelé, Section maximale des conducteurs: 4,0 mm²,Matériau du boîtier: polyamide, Connectique: technique deconnexion à ressort sans vis avec bornes à ressort detraction avec contact Kontex, Entrée de câble: autre,Couleur de l’appareil: couv. rabatt. bleu RAL 5015, anneaubaïonnette gris RAL7035, boîtier gris RAL 7035, Hauteur del'appareil en mm: 78 mm, Largeur de l'appareil en mm: 75 mm,Profondeur de l'appareil en mm: 95 mm, Dimension verticaledu plastron en mm: 75 mm, Dimension horizontale du plastronen mm: 75 mm, Écartement vertical entre les trous deperçage en mm: 60 mm, Écartement horizontal entre les trousde perçage en mm: 60 mm, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE