Bals - Socle TD 24V ALT 2P 16A IP44 TBT - 4354


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - autre
nombre de pôles - 2
position horaire des contacts de terre - 0 h
technique de raccordement - borne à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024941043540
Réf. Sonepar
00145004354
Réf. Fournisseur
4354
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
autre
nombre de pôles:
2
position horaire des contacts de terre:
0 h
technique de raccordement:
borne à vis
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
violet
numéro RAL:
4005
indice de protection (IP):
IP44
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
75 mm
écart vertical entre les trous:
60 mm
dimension de bride, horizontale:
75 mm
écart horizontal entre les trous:
60 mm
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 4354EAN: 4024941043540socle de prise tableau basse tension droit 16A 2p (2P) 24V(20 à 25V) sans ergot auxil. ni rainure IP44, Fréquence: 50et 60Hz, Code couleur: violet RAL 4005, Contacts: leporte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laitonnickelé, Section maximale des conducteurs: 10,0 mm²,Matériau du boîtier: polyamide, Connectique: avec borne àvis, Entrée de câble: autre, Couleur de l’appareil:boîtier gris RAL 7035, couv. rabatt. violet RAL 4005,Hauteur de l'appareil en mm: 76 mm, Largeur de l'appareilen mm: 75 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 61 mm,Dimension verticale du plastron en mm: 75 mm, Dimensionhorizontale du plastron en mm: 75 mm, Écartement verticalentre les trous de perçage en mm: 60 mm, Écartementhorizontal entre les trous de perçage en mm: 60 mm,inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE