Bals - Socle TD 400V 3P+N+T 6H 16A IP67 - 13159

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles - 5
position horaire des contacts de terre - 6 h
technique de raccordement - borne sans vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TE QUICK-CONNECT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941131599
Réf. Sonepar
00145013159
Réf. Fournisseur
13159
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles:
5
position horaire des contacts de terre:
6 h
technique de raccordement:
borne sans vis
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
indice de protection (IP):
IP67
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
75 mm
écart vertical entre les trous:
60 mm
dimension de bride, horizontale:
75 mm
écart horizontal entre les trous:
60 mm
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 13159EAN: 4024941131599socle de prise tableau Quick-Connect TE droit 16A 5p(3P+N+PE) 400V (200/346 à 240/415V) 6h IP67, Fréquence: 50et 60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000, Contacts: leporte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, lescontacts sont en laiton nickelé, Section maximale desconducteurs: 4,0 mm², Matériau du boîtier: polyamide,Connectique: technique de connexion à ressort sans vis avecbornes à ressort de traction avec contact Kontex, Entrée decâble: autre, Couleur de l’appareil: couv. rabatt. rougeRAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, boîtier gris RAL7035, Hauteur de l'appareil en mm: 92 mm, Largeur del'appareil en mm: 86,5 mm, Profondeur de l'appareil en mm:95 mm, Dimension verticale du plastron en mm: 75 mm,Dimension horizontale du plastron en mm: 75 mm, Écartementvertical entre les trous de perçage en mm: 60 mm, Écartementhorizontal entre les trous de perçage en mm: 60 mm,inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE



