Bals - Socle TD 400V 3P+N+T 6H 32A IP55 - 13340


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles - 5
position horaire des contacts de terre - 6 h
technique de raccordement - borne à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TE QUICK-CONNECT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941019170
Réf. Sonepar
00145013340
Réf. Fournisseur
13340
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
32 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles:
5
position horaire des contacts de terre:
6 h
technique de raccordement:
borne à vis
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
indice de protection (IP):
IP44
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
75 mm
écart vertical entre les trous:
60 mm
dimension de bride, horizontale:
75 mm
écart horizontal entre les trous:
60 mm
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 13340EAN: 4024941133401socle prise tableau TE droit 32A 5p (3P+N+PE) 400V(200/346 à 240/415V) 6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Codecouleur: rouge RAL 3000, Contacts: le porte-contacts est enmatériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laitonnickelé, Section maximale des conducteurs: 10,0 mm²,Matériau du boîtier: polyamide, Connectique: avec borne àvis, Entrée de câble: autre, Couleur de l’appareil: couv.rabatt. rouge RAL 3000, boîtier gris RAL 7035, Hauteur del'appareil en mm: 98 mm, Largeur de l'appareil en mm: 75 mm,Profondeur de l'appareil en mm: 82 mm, Dimension verticaledu plastron en mm: 75 mm, Dimension horizontale du plastronen mm: 75 mm, Écartement vertical entre les trous deperçage en mm: 60 mm, Écartement horizontal entre les trousde perçage en mm: 60 mm, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE