Bals - Socle tableau droit 400V 3P+T 6h 16A IP55 - 13334

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles - 4
position horaire des contacts de terre - 6 h
technique de raccordement - borne sans vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024941019149
Réf. Sonepar
00145013334
Réf. Fournisseur
13334
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles:
4
position horaire des contacts de terre:
6 h
technique de raccordement:
borne sans vis
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
indice de protection (IP):
IP55
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
75 mm
écart vertical entre les trous:
60 mm
dimension de bride, horizontale:
75 mm
écart horizontal entre les trous:
60 mm
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 13334EAN: 4024941133340socle de prise tableau Quick-Connect TE droit 16A 4p(3P+PE) 400V (380 à 415V) 6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz,Code couleur: rouge RAL 3000, Contacts: le porte-contactsest en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont enlaiton nickelé, Section maximale des conducteurs: 4,0 mm²,Matériau du boîtier: polyamide, Connectique: technique deconnexion à ressort sans vis avec bornes à ressort detraction avec contact Kontex, Entrée de câble: autre,Couleur de l’appareil: couv. rabatt. rouge RAL 3000,boîtier gris RAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm: 82 mm,Largeur de l'appareil en mm: 75 mm, Profondeur de l'appareilen mm: 88 mm, Dimension verticale du plastron en mm: 75 mm,Dimension horizontale du plastron en mm: 75 mm, Écartementvertical entre les trous de perçage en mm: 60 mm, Écartementhorizontal entre les trous de perçage en mm: 60 mm,inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE


