Bals - Socle TI 230V 2P+T 6H 16A IP67 - 12608

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
nombre de pôles - 3
position horaire des contacts de terre - 6 h
technique de raccordement - borne sans vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FICHES&PRISES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941126083
Réf. Sonepar
00145012608
Réf. Fournisseur
12608
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
nombre de pôles:
3
position horaire des contacts de terre:
6 h
technique de raccordement:
borne sans vis
tension assignée (Ue):
200...250 V
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
5015
indice de protection (IP):
IP67
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
85 mm
écart vertical entre les trous:
70 mm
dimension de bride, horizontale:
85 mm
écart horizontal entre les trous:
70 mm



