Bals - Socle TI 230V 2P+T 6H 16A IP67 - 12826

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • nombre de pôles - 3

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • technique de raccordement - borne sans vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941128261

Réf. Sonepar

00145012826

Réf. Fournisseur

12826

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

nombre de pôles:

3

position horaire des contacts de terre:

6 h

technique de raccordement:

borne sans vis

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5015

indice de protection (IP):

IP67

direction d'enfichage:

coudé

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

74 mm

écart vertical entre les trous:

60 mm

dimension de bride, horizontale:

62 mm

écart horizontal entre les trous:

52 mm

Socle tableau incliné 230V 2P+T 6H 16A IP67

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 12826EAN: 4024941128261socle de prise tableau Quick-Connect incliné 16A 3p(2P+PE) 230V (200 à 250V) 6h IP67, Fréquence: 50 et 60Hz,Code couleur: bleu RAL 5015, Contacts: le porte-contactsest en polyamide, les contacts sont en laiton nu, Sectionmaximale des conducteurs: 4,0 mm², Matériau du boîtier:polyamide, Connectique: technique de connexion à ressortsans vis avec bornes à ressort de traction avec contactKontex, Entrée de câble: autre, Couleur de l’appareil:couv. rabatt. bleu RAL 5015, anneau baïonnette gris RAL7035,boîtier gris RAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm: 84 mm,Largeur de l'appareil en mm: 71 mm, Profondeur de l'appareilen mm: 98 mm, Dimension verticale du plastron en mm: 74 mm,Dimension horizontale du plastron en mm: 62 mm, Écartementvertical entre les trous de perçage en mm: 60 mm, Écartementhorizontal entre les trous de perçage en mm: 52 mm,inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE,Autres caractéristiques techniques: L'inclinaison est de 20°