Bals - Socle TI 230V 2P+T 6H 32A IP44 - 12789

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • nombre de pôles - 3

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • technique de raccordement - borne sans vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941127899

Réf. Sonepar

00145012789

Réf. Fournisseur

12789

Réf. Commerciale

Bals

intensité de courant IEC:

32 A

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

nombre de pôles:

3

position horaire des contacts de terre:

6 h

technique de raccordement:

borne sans vis

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5015

indice de protection (IP):

IP44

direction d'enfichage:

coudé

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

100 mm

écart vertical entre les trous:

85 mm

dimension de bride, horizontale:

92 mm

écart horizontal entre les trous:

77 mm

Socle tableau incliné 230V 2P+T 6H 32A IP44

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 12789EAN: 4024941127899socle de prise tableau Quick-Connect incliné 32A 3p(2P+PE) 230V (200 à 250V) 6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz,Code couleur: bleu RAL 5015, Contacts: le porte-contactsest en polyamide, les contacts sont en laiton nu, Sectionmaximale des conducteurs: 10,0 mm², Matériau du boîtier:polyamide, Connectique: technique de connexion à ressortsans vis avec bornes à ressort de traction avec contactKontex, Entrée de câble: autre, Couleur de l’appareil:couv. rabatt. bleu RAL 5015, boîtier gris RAL 7035, Hauteurde l'appareil en mm: 101 mm, Largeur de l'appareil en mm: 92mm, Profondeur de l'appareil en mm: 117 mm, Dimensionverticale du plastron en mm: 100 mm, Dimension horizontaledu plastron en mm: 92 mm, Écartement vertical entre lestrous de perçage en mm: 85 mm, Écartement horizontal entreles trous de perçage en mm: 77 mm, inverseur de phase:FALSE, Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiquestechniques: L'inclinaison est de 20°