Bals - Socle TI 400V 3P+N+T 6H 16A IP44 - 12730


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles - 5
position horaire des contacts de terre - 6 h
technique de raccordement - borne sans vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FICHES&PRISES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941127301
Réf. Sonepar
00145012730
Réf. Fournisseur
12730
Réf. Commerciale
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles:
5
position horaire des contacts de terre:
6 h
technique de raccordement:
borne sans vis
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
indice de protection (IP):
IP44
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
100 mm
écart vertical entre les trous:
85 mm
dimension de bride, horizontale:
92 mm
écart horizontal entre les trous:
77 mm
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 12730EAN: 4024941127301socle de prise tableau Quick-Connect incliné 16A 5p(3P+N+PE) 400V (200/346 à 240/415V) 6h IP44, Fréquence: 50et 60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000, Contacts: leporte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laitonnu, Section maximale des conducteurs: 4,0 mm², Matériau duboîtier: polyamide, Connectique: technique de connexion àressort sans vis avec bornes à ressort de traction aveccontact Kontex, Entrée de câble: autre, Couleur del’appareil: couv. rabatt. rouge RAL 3000, boîtier gris RAL7035, Hauteur de l'appareil en mm: 100 mm, Largeur del'appareil en mm: 92 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 96mm, Dimension verticale du plastron en mm: 100 mm,Dimension horizontale du plastron en mm: 92 mm, Écartementvertical entre les trous de perçage en mm: 85 mm, Écartementhorizontal entre les trous de perçage en mm: 77 mm,inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE,Autres caractéristiques techniques: L'inclinaison est de 20°