Bals - Socle TI 400V 3P+N+T 6H 32A IP67 - 12854


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles - 5
position horaire des contacts de terre - 6 h
technique de raccordement - borne sans vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FICHES&PRISES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4024941128544
Réf. Sonepar
00145012854
Réf. Fournisseur
12854
Réf. Commerciale
Bals
intensité de courant IEC:
32 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles:
5
position horaire des contacts de terre:
6 h
technique de raccordement:
borne sans vis
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
indice de protection (IP):
IP67
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
100 mm
écart vertical entre les trous:
85 mm
dimension de bride, horizontale:
92 mm
écart horizontal entre les trous:
77 mm
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 12854EAN: 4024941128544socle de prise tableau Quick-Connect incliné 32A 5p(3P+N+PE) 400V (200/346 à 240/415V) 6h IP67, Fréquence: 50et 60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000, Contacts: leporte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laitonnu, Section maximale des conducteurs: 10,0 mm², Matériau duboîtier: polyamide, Connectique: technique de connexion àressort sans vis avec bornes à ressort de traction aveccontact Kontex, Entrée de câble: autre, Couleur del’appareil: couv. rabatt. rouge RAL 3000, anneau baïonnettegris RAL7035, boîtier gris RAL 7035, Hauteur de l'appareilen mm: 110 mm, Largeur de l'appareil en mm: 101 mm,Profondeur de l'appareil en mm: 119 mm, Dimension verticaledu plastron en mm: 100 mm, Dimension horizontale du plastronen mm: 92 mm, Écartement vertical entre les trous deperçage en mm: 85 mm, Écartement horizontal entre les trousde perçage en mm: 77 mm, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiquestechniques: L'inclinaison est de 20°