Bals - Socle TI 400V 3P+N+T 6H 63A IP44 - 1202

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 5

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • technique de raccordement - borne à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941847131

Réf. Sonepar

00145001202

Réf. Fournisseur

1202

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

63 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles:

5

position horaire des contacts de terre:

6 h

technique de raccordement:

borne à vis

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP44

direction d'enfichage:

coudé

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

114 mm

écart vertical entre les trous:

90 mm

dimension de bride, horizontale:

114 mm

écart horizontal entre les trous:

90 mm

Socle tableau incliné 400V 50/60Hz 3P+N+T 6H 63A IP44 IK08, ral 3000 rouge, plastron 114x114mm et fixations 90x90mm, gamme GT, connexion à vis

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 1202EAN: 4024941012027socle de prise tableau incliné 63A 5p (3P+N+PE) 400V(200/346 à 240/415V) 6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Codecouleur: rouge RAL 3000, Contacts: les contacts sont enlaiton nickelé, Section maximale des conducteurs: 25,0 mm²,Matériau du boîtier: polyamide, Connectique: bornes à visen bornes à cage avec contact Kontex, Entrée de câble:autre, Couleur de l’appareil: couv. rabatt. rouge RAL 3000,boîtier gris RAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm: 119 mm,Largeur de l'appareil en mm: 114 mm, Profondeur del'appareil en mm: 148 mm, Dimension verticale du plastronen mm: 114 mm, Dimension horizontale du plastron en mm: 114mm, Écartement vertical entre les trous de perçage en mm:90 mm, Écartement horizontal entre les trous de perçage enmm: 90 mm, inverseur de phase: FALSE, Finition militaire:FALSE, Autres caractéristiques techniques: L'inclinaisonest de 15°