Bals - Socle TI 400V 3P+N+T 6H 63A IP67 - 12020


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 63 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles - 5
position horaire des contacts de terre - 6 h
technique de raccordement - borne à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FICHES&PRISES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941120203
Réf. Sonepar
00145012020
Réf. Fournisseur
12020
Réf. Commerciale
Bals
intensité de courant IEC:
63 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles:
5
position horaire des contacts de terre:
6 h
technique de raccordement:
borne à vis
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
indice de protection (IP):
IP67
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
114 mm
écart vertical entre les trous:
90 mm
dimension de bride, horizontale:
114 mm
écart horizontal entre les trous:
90 mm
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 12020EAN: 4024941120203socle de prise tableau incliné 63A 5p (3P+N+PE) 400V(200/346 à 240/415V) 6h IP67, Fréquence: 50 et 60Hz, Codecouleur: rouge RAL 3000, Contacts: le porte-contacts est enmatériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laitonnickelé, Section maximale des conducteurs: 25,0 mm²,Matériau du boîtier: polyamide, Connectique: bornes à visen bornes à cage avec contact Kontex, Entrée de câble:autre, Couleur de l’appareil: couv. rabatt. rouge RAL 3000,anneau baïonnette gris RAL7035, boîtier gris RAL 7035,Hauteur de l'appareil en mm: 125 mm, Largeur de l'appareilen mm: 114 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 147 mm,Dimension verticale du plastron en mm: 114 mm, Dimensionhorizontale du plastron en mm: 114 mm, Écartement verticalentre les trous de perçage en mm: 90 mm, Écartementhorizontal entre les trous de perçage en mm: 90 mm,inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE,Autres caractéristiques techniques: L'inclinaison est de15°, Avec verrouillage de contact pilote pour unecommutation sans potentiel du contact auxiliaire intégrédans le forage pilote de la prise. Il est adapté auverrouillage de contacteur ou à des fins de commandesupplémentaires