Bals - Socle TI 400V 3P+T 6H 125A NO IP67 - 12139


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 125 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles - 4
position horaire des contacts de terre - 6 h
technique de raccordement - borne à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FICHES&PRISES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941121392
Réf. Sonepar
00145012139
Réf. Fournisseur
12139
Réf. Commerciale
Bals
intensité de courant IEC:
125 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles:
4
position horaire des contacts de terre:
6 h
technique de raccordement:
borne à vis
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
indice de protection (IP):
IP67
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
114 mm
écart vertical entre les trous:
90 mm
dimension de bride, horizontale:
114 mm
écart horizontal entre les trous:
90 mm
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 12139EAN: 4024941121392socle de prise tableau incliné 125A 4p (3P+PE) 400V (380 à415V) 6h IP67, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: rougeRAL 3000, Contacts: le porte-contacts est en matériaurésistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé,Section maximale des conducteurs: 70,0 mm², Matériau duboîtier: polyamide, Connectique: bornes à vis en bornes àcage avec contact Kontex, Entrée de câble: autre, Couleurde l’appareil: couv. rabatt. rouge RAL 3000, anneaubaïonnette gris RAL7035, boîtier gris RAL 7035, Hauteur del'appareil en mm: 135 mm, Largeur de l'appareil en mm: 125mm, Profondeur de l'appareil en mm: 172 mm, Dimensionverticale du plastron en mm: 114 mm, Dimension horizontaledu plastron en mm: 114 mm, Écartement vertical entre lestrous de perçage en mm: 90 mm, Écartement horizontal entreles trous de perçage en mm: 90 mm, inverseur de phase:FALSE, Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiquestechniques: L'inclinaison est de 15°, Avec verrouillage decontact pilote pour une commutation sans potentiel ducontact auxiliaire intégré dans le forage pilote de laprise. Il est adapté au verrouillage de contacteur ou à desfins de commande supplémentaires