Bals - Socle TI 400V 3P+T 6H 32A IP67 - 12210

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 4

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • technique de raccordement - borne sans vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941122108

Réf. Sonepar

00145012210

Réf. Fournisseur

12210

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

32 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles:

4

position horaire des contacts de terre:

6 h

technique de raccordement:

borne sans vis

tension assignée (Ue):

380...415 V

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP67

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

85 mm

écart vertical entre les trous:

70 mm

dimension de bride, horizontale:

85 mm

écart horizontal entre les trous:

70 mm

Socle tableau incliné 400V 3P+T 6H 32A IP67