Bals - Socle TI 400V 3P+T 6H 32A IP67 - 12848


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles - 4
position horaire des contacts de terre - 6 h
technique de raccordement - borne sans vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FICHES&PRISES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941128483
Réf. Sonepar
00145012848
Réf. Fournisseur
12848
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
32 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles:
4
position horaire des contacts de terre:
6 h
technique de raccordement:
borne sans vis
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
indice de protection (IP):
IP67
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
100 mm
écart vertical entre les trous:
85 mm
dimension de bride, horizontale:
92 mm
écart horizontal entre les trous:
77 mm
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 12848EAN: 4024941128483socle de prise tableau Quick-Connect incliné 32A 4p(3P+PE) 400V (380 à 415V) 6h IP67, Fréquence: 50 et 60Hz,Code couleur: rouge RAL 3000, Contacts: le porte-contactsest en polyamide, les contacts sont en laiton nu, Sectionmaximale des conducteurs: 10,0 mm², Matériau du boîtier:polyamide, Connectique: technique de connexion à ressortsans vis avec bornes à ressort de traction avec contactKontex, Entrée de câble: autre, Couleur de l’appareil:couv. rabatt. rouge RAL 3000, anneau baïonnette grisRAL7035, boîtier gris RAL 7035, Hauteur de l'appareil enmm: 110 mm, Largeur de l'appareil en mm: 94 mm, Profondeurde l'appareil en mm: 122 mm, Dimension verticale duplastron en mm: 100 mm, Dimension horizontale du plastron enmm: 92 mm, Écartement vertical entre les trous de perçage enmm: 85 mm, Écartement horizontal entre les trous de perçageen mm: 77 mm, inverseur de phase: FALSE, Finitionmilitaire: FALSE, Autres caractéristiques techniques:L'inclinaison est de 20°