Bals - Socle TI 400V 3P+T 6H 63A IP44 - 1201


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 63 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles - 4
position horaire des contacts de terre - 6 h
technique de raccordement - borne à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FICHES&PRISES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4024941855037
Réf. Sonepar
00145001201
Réf. Fournisseur
1201
Réf. Commerciale
Bals
intensité de courant IEC:
63 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles:
4
position horaire des contacts de terre:
6 h
technique de raccordement:
borne à vis
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
indice de protection (IP):
IP44
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
114 mm
écart vertical entre les trous:
90 mm
dimension de bride, horizontale:
114 mm
écart horizontal entre les trous:
90 mm
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 1201EAN: 4024941012010socle de prise tableau incliné 63A 4p (3P+PE) 400V (380 à415V) 6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: rougeRAL 3000, Contacts: le porte-contacts est en matériaurésistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé,Section maximale des conducteurs: 25,0 mm², Matériau duboîtier: polyamide, Connectique: bornes à vis en bornes àcage avec contact Kontex, Entrée de câble: autre, Couleurde l’appareil: couv. rabatt. rouge RAL 3000, boîtier grisRAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm: 119 mm, Largeur del'appareil en mm: 114 mm, Profondeur de l'appareil en mm:148 mm, Dimension verticale du plastron en mm: 114 mm,Dimension horizontale du plastron en mm: 114 mm, Écartementvertical entre les trous de perçage en mm: 90 mm, Écartementhorizontal entre les trous de perçage en mm: 90 mm,inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE,Autres caractéristiques techniques: L'inclinaison est de 15°