Bals - Socle TI 400V 3P+T 6H 63A IP67 - 12410

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 4

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • technique de raccordement - borne à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941124102

Réf. Sonepar

00145012410

Réf. Fournisseur

12410

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

63 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles:

4

position horaire des contacts de terre:

6 h

technique de raccordement:

borne à vis

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP67

direction d'enfichage:

coudé

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

114 mm

écart vertical entre les trous:

90 mm

dimension de bride, horizontale:

114 mm

écart horizontal entre les trous:

90 mm

Socle tableau incliné 400V 3P+T 6H 63A IP67 avec contact pilote,

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 12410EAN: 4024941124102socle de prise tableau TE incliné 63A 4p (3P+PE) 400V (380à 415V) 6h IP67, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: rougeRAL 3000, Contacts: le porte-contacts est en matériaurésistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé,Section maximale des conducteurs: 25,0 mm², Matériau duboîtier: polyamide, Connectique: bornes à vis en bornes àcage avec contact Kontex, Entrée de câble: autre, Couleurde l’appareil: couv. rabatt. rouge RAL 3000, anneaubaïonnette gris RAL7035, boîtier gris RAL 7035, Hauteur del'appareil en mm: 125 mm, Largeur de l'appareil en mm: 114mm, Profondeur de l'appareil en mm: 147 mm, Dimensionverticale du plastron en mm: 114 mm, Dimension horizontaledu plastron en mm: 114 mm, Écartement vertical entre lestrous de perçage en mm: 90 mm, Écartement horizontal entreles trous de perçage en mm: 90 mm, inverseur de phase:FALSE, Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiquestechniques: L'inclinaison est de 15°