Baumer - CFAM 18P3600/S14 - 10119694

BAUMER
CopieCopie
Baumer - CFAM 18P3600/S14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 8 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • type de tension - DC

  • largeur du capteur - 18 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00149000691

Réf. Fournisseur

10119694

Marque

Baumer

distance de commutation:

8 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

largeur du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

78 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...35 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...35 V

CFAM 18P3600/S14