Baumer - CFBM 20P1600 - 10242153


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 10 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
finition du raccordement électrique - câble
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Position Sensors (PO)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00149000702
Réf. Fournisseur
10242153
Réf. Commerciale
Baumer
distance de commutation:
10 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
hauteur du capteur:
80 mm
type de construction du boîtier:
cylindre poli
revêtement du boîtier:
nickelé
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...30 V