Baumer - CFDK 30P1600/S14 - 10238893

BAUMER
CopieCopie
Baumer - CFDK 30P1600/S14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 15 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de tension - DC

  • largeur du capteur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00149000709

Réf. Fournisseur

10238893

Réf. Commerciale

Baumer

distance de commutation:

15 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

largeur du capteur:

30 mm

hauteur du capteur:

75 mm

longueur du capteur:

18.5 mm

type de construction du boîtier:

Quader

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...35 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...35 V

CFDK 30P1600/S14