Baumer - CFDM 20P1500/S35L - 10112672

BAUMER
CopieCopie
Baumer - CFDM 20P1500/S35L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • distance de commutation - 5 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00149000714

Réf. Fournisseur

10112672

Réf. Commerciale

Baumer

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

distance de commutation:

5 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

largeur du capteur:

20 mm

hauteur du capteur:

44 mm

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

nickelé

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...30 V

CFDM 20P1500/S35L