Baumer - ESW 31AH0200 - 10133827


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
longueur du câble - 2 m
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
type de câble - multiconducteur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connectivity & Control (CC)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00149133827
Réf. Fournisseur
10133827
Réf. Commerciale
Baumer
nombre de pôles:
4
longueur du câble:
2 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
type de câble:
multiconducteur
ESW 31AH0200