Baumer - FHDK 07P6901/KS35A - 10149512

BAUMER
CopieCopie
Baumer - FHDK 07P6901/KS35A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • avec fonction temporelle - Non

  • réflecteur inclus dans la zone de la livraison - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00149149512

Réf. Fournisseur

10149512

Marque

Baumer

indice de protection (IP):

IP65

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

avec fonction temporelle:

Non

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

FHDK 07P6901/KS35A