Baumer - FHDM 12P5001/S35A - 10234167


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. - 100 mA
distance de détection max. - 300 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison - Non
largeur du capteur - 12.4 mm
hauteur du capteur - 48 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Position Sensors (PO)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00149234167
Réf. Fournisseur
10234167
Réf. Commerciale
Baumer
courant de sortie max.:
100 mA
distance de détection max.:
300 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
largeur du capteur:
12.4 mm
hauteur du capteur:
48 mm
longueur du capteur:
35 mm