Baumer - FSDK 10D9601/S35A - 10131282


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 5000 mm
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 6000 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Position Sensors (PO)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00149131282
Réf. Fournisseur
10131282
Réf. Commerciale
Baumer
distance de commutation assignée:
5000 mm
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
6000 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
10.4 mm
hauteur du capteur:
27 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
longueur d'onde du capteur:
660 nm