Baumer - IFFK 10E9101 - 10140876

BAUMER
CopieCopie
Baumer - IFFK 10E9101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 2 mm

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de tension - DC

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00149000020

Réf. Fournisseur

10140876

Réf. Commerciale

Baumer

distance de commutation:

2 mm

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

largeur du capteur:

27.8 mm

hauteur du capteur:

16 mm

longueur du capteur:

10.3 mm

type de construction du boîtier:

Quader

tension d'alimentation de courant nominal CC:

8.2...8.2 V

IFFK 10E9101