Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Baumer - IFFM 20P1501/S35L - 10224070

BAUMER
CopieCopie
Baumer - IFFM 20P1501/S35L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 5 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00149000097

Réf. Fournisseur

10224070

Réf. Commerciale

Baumer

distance de commutation:

5 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

20 mm

hauteur du capteur:

32 mm

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

nickelé

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

IFFM 20P1501/S35L