Baumer - IFRM 03P1505/CS35L - 10140294

BAUMER
CopieCopie
Baumer - IFRM 03P1505/CS35L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 0.8 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00149000162

Réf. Fournisseur

10140294

Réf. Commerciale

Baumer

distance de commutation:

0.8 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

type de construction du boîtier:

cylindre poli

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

IFRM 03P1505/CS35L